Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 2-Leiter-Schirmleiterklemme, 16mm², mittige Beschriftung, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 2-Leiter-Schirmleiterklemme, 16mm², mittige Beschriftung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283-908

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454084578

Sonepar Artikelnummer

120728204

Hersteller Artikelnummer

283-908

Hersteller Typ

283-908

Hersteller Artikel Nr.:

283-908

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

weiß

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

12 mm

Höhe:

94.5 mm

Tiefe:

37.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.047 kg

2-Leiter-Schirmleiterklemme, 16 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP, 16,00 mm², weiß.. Schirmleiterklemme Serie 283, weiß Die Schirmleiterklemme mit der Artikelnummer 283-908 ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Anschluss. Bei dieser Schirmleiterklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 16 bis 17 mm nötig. Schirmleiterklemmen sind durch einen integrierten Kontaktfuß direkt mit der Tragschiene verbunden. Dadurch schaffen sie eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen den elektrischen Leitern und der Befestigungsauflage und sorgen für eine gute Ableitung von Störsignalen. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Schirmleiterklemme für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 16 mm². Für diese Durchgangsreihenklemme erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug.