WAGO - 2-Leiter-Schutzleiterklemme, 25mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-607/999-950
PEN-Funktion möglich - Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454116132
Sonepar Artikelnummer
120728301
Hersteller Artikelnummer
285-607/999-950
Hersteller Typ
285-607/999-950
Hersteller Artikel Nr.:
285-607/999-950
PEN-Funktion möglich:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
115.5 mm
Tiefe:
52.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.152 kg


