Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 2-Leiter-Schutzleiterklemme, 35mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, grün-gelb

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285-607

  • PEN-Funktion möglich - Ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454116101

Sonepar Artikelnummer

120373719

Hersteller Artikelnummer

285-607

Hersteller Typ

285-607

Hersteller Artikel Nr.:

285-607

PEN-Funktion möglich:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6 .. 35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

115.5 mm

Tiefe:

52.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.152 kg

2-Leiter-Schutzleiterklemme, 35 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, CAGE CLAMP, 35,00 mm², grün-gelb.. Schutzleiterklemme Serie 285 mit Betätigungswerkzeug Die Schutzleiterklemme (Artikelnummer 285-607) ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Bei dieser Schutzleiterklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 23 mm nötig. Schutzleiterklemmen sind durch einen integrierten Kontaktfuß direkt mit der Tragschiene verbunden. Dadurch schaffen sie eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen den elektrischen Leitern und der Befestigungsauflage. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Mit dem CAGE CLAMP Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Diese Schutzleiterklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 6 mm² bis 35 mm² geeignet. Für diese Durchgangsreihenklemme erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug.