WAGO - 2-Leiter-Sicherungshalter, für Rundsicherungen 10x38mm, 13/32''x11/2'', 2-polig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-320
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143101981
Sonepar Artikelnummer
121023314
Hersteller Artikelnummer
811-320
Hersteller Typ
811-320
Hersteller Artikel Nr.:
811-320
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


