WAGO - 2-Leiter-Sicherungshalter, für Rundsicherungen 10x38mm, 13/32''x11/2'', 3-polig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-331
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143102001
Sonepar Artikelnummer
121023316
Hersteller Artikelnummer
811-331
Hersteller Typ
811-331
Hersteller Artikel Nr.:
811-331
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


