WAGO - 2-Leiter-Sicherungshalter, für Rundsicherungen 10x38mm, 13/32''x11/2'', 1-polig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-311
Nennspannung - 1000 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821856498
Sonepar Artikelnummer
121023313
Hersteller Artikelnummer
811-311
Hersteller Typ
811-311
Hersteller Artikel Nr.:
811-311
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


