WAGO - 2-Leiter-Sicherungshalter, für Rundsicherungen Class CC, 1-polig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-411
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821856511
Sonepar Artikelnummer
121023317
Hersteller Artikelnummer
811-411
Hersteller Typ
811-411
Hersteller Artikel Nr.:
811-411
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


