WAGO - 2-Leiter-Sicherungshalter, für Rundsicherungen Class CC, 2-polig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-420
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143102025
Sonepar Artikelnummer
121023318
Hersteller Artikelnummer
811-420
Hersteller Typ
811-420
Hersteller Artikel Nr.:
811-420
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


