WAGO - 2-Leiter-Sicherungshalter, für Rundsicherungen Class CC, 3-polig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-431
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143187442
Sonepar Artikelnummer
120739554
Hersteller Artikelnummer
811-431
Hersteller Typ
811-431
Hersteller Artikel Nr.:
811-431
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


