WAGO - 2-Leiter-Sicherungshalter, schwenkbarer Sicherungshalter, Prüfmöglichkeit, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-1316
Nennspannung - 1500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144071092
Sonepar Artikelnummer
120999678
Hersteller Artikelnummer
811-1316
Hersteller Typ
811-1316
Hersteller Artikel Nr.:
811-1316
Nennspannung:
1500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.078 kg


