Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 2-Leiter-Sicherungsklemme, für G-Sicherungseinsatz ¼''x1¼'', ohne Defektanzeige, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282-128

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918558563

Sonepar Artikelnummer

120728059

Hersteller Artikelnummer

282-128

Hersteller Typ

282-128

Hersteller Artikel Nr.:

282-128

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

13 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

56.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.027 kg

2-Leiter-Sicherungsklemme, für G-Sicherungseinsatz ¼'' x 1¼'', ohne Defektanzeige, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 6 mm², CAGE CLAMP, grau.. Sicherungsklemme Serie 282 mit CAGE CLAMP Die Sicherungsklemme hat die Artikelnummer 282-128 und ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Bei dieser Sicherungsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 12 bis 13 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Diese Sicherungsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 6 mm² geeignet.