Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 2-Leiter-Trenn- und Messklemme, Prüfmöglichkeit+Trennmesserhalter orange, blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-1674

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454974831

Sonepar Artikelnummer

120718347

Hersteller Artikelnummer

2002-1674

Hersteller Typ

2002-1674

Hersteller Artikel Nr.:

2002-1674

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

66.1 mm

Tiefe:

32.9 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

blau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.007 kg

2-Leiter-Trenn- und Messklemme, mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange, für Anwendungen Ex i geeignet, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², blau.. Trennklemme Serie 2002 mit Push-in CAGE CLAMP Die Trennklemme mit der Artikelnummer 2002-1674 ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss. Diese Trennklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 12 mm . Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Push-in CAGE CLAMP ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Diese Trennklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).