WAGO - 2-Pin-PE-Basisklemme,für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5,grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2022-1607/999-953
PEN-Funktion möglich - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143828796
Sonepar Artikelnummer
121000078
Hersteller Artikelnummer
2022-1607/999-953
Hersteller Typ
2022-1607/999-953
Hersteller Artikel Nr.:
2022-1607/999-953
PEN-Funktion möglich:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
32.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


