WAGO - 2-Pin-PE-Basisklemme, für Tragschiene 35x15 und 35x7, 5, grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769-227
PEN-Funktion möglich - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918827829
Sonepar Artikelnummer
120733980
Hersteller Artikelnummer
769-227
Hersteller Typ
769-227
Hersteller Artikel Nr.:
769-227
PEN-Funktion möglich:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
5 mm
Höhe:
52.5 mm
Tiefe:
28.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


