Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 3-Leiter-Durchgangsklemme, 2,5mm², mittige Beschriftung, orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 3-Leiter-Durchgangsklemme, 2,5mm², mittige Beschriftung, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280-650

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918391139

Sonepar Artikelnummer

120727785

Hersteller Artikelnummer

280-650

Hersteller Typ

280-650

Hersteller Artikel Nr.:

280-650

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

orange

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

5 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

28 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

3-Leiter-Durchgangsklemme, 2,5 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP, 2,50 mm², orange.. Durchgangsklemme Serie 280 mit Betätigungswerkzeug Die Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 280-650 ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Bei dieser Durchgangsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Durchgangsklemme für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Durchgangsreihenklemme betätigt.