WAGO - 3-Leiter-Durchgangsklemme, 6mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006-1301/000-014
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966203387
Sonepar Artikelnummer
121022720
Hersteller Artikelnummer
2006-1301/000-014
Hersteller Typ
2006-1301/000-014
Hersteller Artikel Nr.:
2006-1301/000-014
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
braun
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
7.5 mm
Höhe:
73.3 mm
Tiefe:
32.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


