WAGO - 3-Leiter-Sicherungsklemme, f.Kfz-Mini-Flachsicher., gemäß DIN 7258-3f, ISO 8820-3, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202-1781
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966083095
Sonepar Artikelnummer
121000008
Hersteller Artikelnummer
2202-1781
Hersteller Typ
2202-1781
Hersteller Artikel Nr.:
2202-1781
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
76.8 mm
Tiefe:
32.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg


