Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 3-Phasen-Leistungsmessumformer, 3x277/480 V/1 A, MODBUS RTU

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2857-570/024-001

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Phasenbelastung - gleich

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966619829

Sonepar Artikelnummer

120728319

Hersteller Artikelnummer

2857-570/024-001

Hersteller Typ

2857-570/024-001

Hersteller Artikel Nr.:

2857-570/024-001

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anzahl der Phasen:

3

Phasenbelastung:

gleich

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Schaltausgang:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.116 kg

3-Phasen-Leistungsmessumformer, 3x277/480 V/1 A, MODBUS RTU, Digitalausgang, Konfiguration per Software, Versorgungsspannung DC 24 V.. Kurzbeschreibung: Das 3-Phasen-Leistungsmessmodul im Reiheneinbaugehäuse dient zur Messung elektrischer Daten in dreiphasigen Versorgungsnetzen, abgesetzt von der Steuerungsebene. Messgrößen wie Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Phasenwinkel sowie Frequenz können über eine Modbus-Schnittstelle abgerufen werden. Zusätzlich können die Messgrößen auf eine microSD-Karte gespeichert werden. Merkmale: . Strommessung über 1A-Stromwandler . Mobile Messung und Speicherung der Messwerte auf microSD-Karte . Konfiguration und Anzeige der Messwerte im laufenden Betrieb über Konfigurationsschnittstelle . Kompaktes Gerät im Reiheneinbaugehäuse (REG) für platzsparenden Einsatz in der Gebäudetechnik . Kommunikation der Messwerte über Modbus-Schnittstelle . Digitaler Meldeausgang als Impulsausgang konfigurierbar