Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 4-Kanal-Digitalausgang, AC 230 V, 0,5 A

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 4-Kanal-Digitalausgang, AC 230 V, 0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-544

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.071 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966896008

Sonepar Artikelnummer

121398986

Hersteller Artikelnummer

750-544

Hersteller Typ

750-544

Hersteller Artikel Nr.:

750-544

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.071 kg