WAGO - 4-Leiter-Buchsenklemme, PUSH WIRE®, Ø 0,8mm, lichtgrau/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243-212
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 8
Farbe - mehrfarbig
Nennspannung - 100 V
Nennstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4044918441407
Sonepar Artikelnummer
120263983
Hersteller Artikelnummer
243-212
Hersteller Typ
243-212
Hersteller Artikel Nr.:
243-212
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
8
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1 mm²
Kabeldurchmesser:
0.6 .. 0.8 mm
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.090 kg


