WAGO - 4-Leiter-Federleiste,PUSH WIRE®,Ø 0,8 mm,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243-721
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 5.75 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918440912
Sonepar Artikelnummer
121398217
Hersteller Artikelnummer
243-721
Hersteller Typ
243-721
Hersteller Artikel Nr.:
243-721
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5.75 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
10 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 1 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
4.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


