WAGO - 4-Leiter-Initiatorenklemme, mit farbigen Leitereinführungen, 2,5mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270-570
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 250 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821035305
Sonepar Artikelnummer
120726880
Hersteller Artikelnummer
270-570
Hersteller Typ
270-570
Hersteller Artikel Nr.:
270-570
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
4
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
39 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
LED schaltend für:
nein
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Nein
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


