Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - 4-Leiter-Schirmleiterklemme, 2,5mm², mittige Beschriftung, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - 4-Leiter-Schirmleiterklemme, 2,5mm², mittige Beschriftung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280-678

  • PEN-Funktion möglich - Ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454100131

Sonepar Artikelnummer

120727802

Hersteller Artikelnummer

280-678

Hersteller Typ

280-678

Hersteller Artikel Nr.:

280-678

PEN-Funktion möglich:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

weiß

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

28 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

4-Leiter-Schirmleiterklemme, 2,5 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP, 2,50 mm², weiß.. Schirmleiterklemme Serie 280 mit CAGE CLAMP Bei dieser Schirmleiterklemme mit der Artikelnummer 280-678 steht ein einfacher und zuverlässiger Anschluss im Fokus. Bei dieser Schirmleiterklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Schirmleiterklemmen sind durch einen integrierten Kontaktfuß direkt mit der Tragschiene verbunden. Dadurch schaffen sie eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen den elektrischen Leitern und der Befestigungsauflage und sorgen für eine gute Ableitung von Störsignalen. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP-Technologie zum Tragen. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Diese Schirmleiterklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Durchgangsreihenklemme betätigt.