WAGO - 4-Leiter-Sicherungsklemme, schwenkbarer Sicherungshalter, und Abschlussplatte, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202-1812
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966195132
Sonepar Artikelnummer
121022878
Hersteller Artikelnummer
2202-1812
Hersteller Typ
2202-1812
Hersteller Artikel Nr.:
2202-1812
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87.5 mm
Tiefe:
57.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.017 kg


