WAGO - 4-Pin-Basisklemme,für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5,blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2022-1804/999-953
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143926799
Sonepar Artikelnummer
121000122
Hersteller Artikelnummer
2022-1804/999-953
Hersteller Typ
2022-1804/999-953
Hersteller Artikel Nr.:
2022-1804/999-953
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
32.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


