WAGO - 4-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 4-Pin-Schutzleiterklemme, PE, grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 870-157
PEN-Funktion möglich - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Etagen - 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454397296
Sonepar Artikelnummer
120740241
Hersteller Artikelnummer
870-157
Hersteller Typ
870-157
Hersteller Artikel Nr.:
870-157
PEN-Funktion möglich:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
5 mm
Höhe:
88.6 mm
Tiefe:
37.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


