WAGO - 8-Leiter Ex-Verbindungsdosenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773-498
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 8
Farbe - grau
Nennspannung - 550 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143026635
Sonepar Artikelnummer
120263992
Hersteller Artikelnummer
773-498
Hersteller Typ
773-498
Hersteller Artikel Nr.:
773-498
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
8
Farbe:
grau
Nennspannung:
550 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.75 .. 2.5 mm²
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.75 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
18
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.641 kg


