Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abdeckprofil, 1 m lang, transparent

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abdeckprofil, 1 m lang, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 885-566

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821092070

Sonepar Artikelnummer

120740426

Hersteller Artikelnummer

885-566

Hersteller Typ

885-566

Hersteller Artikel Nr.:

885-566

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.052 kg

Abdeckprofil, 1 m lang, transparent, WAGO