Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abdeckprofil, für Bolzenklemme, 35mm², blau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abdeckprofil, für Bolzenklemme, 35mm², blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 884-3584

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143942010

Sonepar Artikelnummer

120819678

Hersteller Artikelnummer

884-3584

Hersteller Typ

884-3584

Hersteller Artikel Nr.:

884-3584

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.006 kg

Abdeckprofil, für Bolzenklemme, 35 mm², blau