WAGO - Abdeckprofil, Größe 2, 1 m lang, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-627
Breite - 103.4 mm
Höhe - 29 mm
Tiefe - 2000 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332666374
Sonepar Artikelnummer
120728404
Hersteller Artikelnummer
288-627
Hersteller Typ
288-627
Hersteller Artikel Nr.:
288-627
Breite:
103.4 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
2000 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäuseart:
offen
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
6
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.280 kg


