WAGO - Abdeckung/Cover, Für die Fixierung des Tasterschildes 210-850, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-851
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 26.5 mm
Höhe - 18 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821674917
Sonepar Artikelnummer
120614855
Hersteller Artikelnummer
210-851
Hersteller Typ
210-851
Hersteller Artikel Nr.:
210-851
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
26.5 mm
Höhe:
18 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Abdeckung/Cover, Für die Fixierung des Tasterschildes 210-850, halogenfrei, transparent


