WAGO - Abdeckung/Cover, Für die Fixierung des Tasterschildes 210-858, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-859
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821856412
Sonepar Artikelnummer
120614863
Hersteller Artikelnummer
210-859
Hersteller Typ
210-859
Hersteller Artikel Nr.:
210-859
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Abdeckung/Cover, Für die Fixierung des Tasterschildes 210-858, halogenfrei, transparent


