WAGO - Abdeckung/Cover,Für Rahmen, zum Einrasten, 27 x 17,5 mm,halogenfrei,transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-837
Werkstoff - sonstige
Breite - 17.5 mm
Höhe - 27 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143965439
Sonepar Artikelnummer
121000356
Hersteller Artikelnummer
210-837
Hersteller Typ
210-837
Hersteller Artikel Nr.:
210-837
Werkstoff:
sonstige
Breite:
17.5 mm
Höhe:
27 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.030 kg
Abdeckung/Cover, Für Rahmen, zum Einrasten, 27 x 17,5 mm, halogenfrei, transparent


