WAGO - Abdeckung/Cover,Für Rahmen, zum Einrasten, 27 x 27 mm,halogenfrei,transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-841
Werkstoff - sonstige
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143965415
Sonepar Artikelnummer
121000357
Hersteller Artikelnummer
210-841
Hersteller Typ
210-841
Hersteller Artikel Nr.:
210-841
Werkstoff:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.040 kg
Abdeckung/Cover, Für Rahmen, zum Einrasten, 27 x 27 mm, halogenfrei, transparent


