WAGO - Abgriffmodul, 3x2,5mm², 3-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 896-233
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454004279
Sonepar Artikelnummer
120742219
Hersteller Artikelnummer
896-233
Hersteller Typ
896-233
Hersteller Artikel Nr.:
896-233
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Art der integrierten Schaltung:
sonstige
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
3.57662 kWh
Halogenfrei:
Nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Länge:
440 mm
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.142 kg


