WAGO - Abgriffmodul, für Flachleitung, 2-polig, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893-122
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454267407
Sonepar Artikelnummer
120742168
Hersteller Artikelnummer
893-122
Hersteller Typ
893-122
Hersteller Artikel Nr.:
893-122
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
46.7 mm
Höhe:
23.3 mm
Breite:
17.7 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


