WAGO - Abgriffmodul, für Flachleitung, 3x2,5mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 896-232
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 24 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454004217
Sonepar Artikelnummer
120742218
Hersteller Artikelnummer
896-232
Hersteller Typ
896-232
Hersteller Artikel Nr.:
896-232
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
24 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Phasenabgriff:
L1
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 .. 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 .. 2.5 mm²
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.41667 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
90 mm
Höhe:
34 mm
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.070 kg


