WAGO - Abgriffmodul, für Flachleitung, 5-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 895-1652
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 41 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454006396
Sonepar Artikelnummer
120742216
Hersteller Artikelnummer
895-1652
Hersteller Typ
895-1652
Hersteller Artikel Nr.:
895-1652
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
41 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Phasenabgriff:
L1-L3
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5 .. 16 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 .. 16 mm²
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
2.97 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
200 mm
Höhe:
73 mm
Breite:
85 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.751 kg


