Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abgriffmodul,für Flachleitung,5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²,pink

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 772-278/080-000

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966154689

Sonepar Artikelnummer

121399497

Hersteller Artikelnummer

772-278/080-000

Hersteller Typ

772-278/080-000

Hersteller Artikel Nr.:

772-278/080-000

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Abgriff

Phasenabgriff:

L1-L3

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.48806 kWh

Halogenfrei:

Ja

Kontaktmaterial:

CuSn

Länge:

79 mm

Höhe:

46.5 mm

Breite:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.077 kg

Abgriffmodul, für Flachleitung, 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm², 5-polig, Kod. B, ausgangsseitig mit Leitungsanschluss, pink. Abgriffmodul WINSTA. IDC mit Schutzart IP20 Das Abgriffmodul WINSTA. IDC 5-polig schafft die Voraussetzung für die Installation eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten ohne Fehler montieren. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Gemäß der Schutzart IP20 gewährleistet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Installationssteckverbinder der Kodierung B der Familie WINSTA. IDC sind in Grau, Hellgrün oder Pink verfügbar und ermöglichen somit eine Differenzierung von Stromkreisen wie z. B. für Beleuchtung, Pumpen oder Jalousien. Zudem sind individuelle Polkennzeichnungen möglich. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie informieren über die Verwendungsbereiche des Produkts. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 25 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. IDC Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Schutzart IP20 von WAGO. fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder. Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig. für Steuerungen wie z. B. Beleuchtungen und Jalousien. kundenspezifische Lösungen. strukturierte und schnelle Elektroinstallation