WAGO - Abgriffmodul, für Flachleitung, 5x10mm², transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 895-1052
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454006266
Sonepar Artikelnummer
120742208
Hersteller Artikelnummer
895-1052
Hersteller Typ
895-1052
Hersteller Artikel Nr.:
895-1052
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 10 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 10 mm²
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brandlast:
0.62 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
110 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
51 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.172 kg


