WAGO - Abgriffmodul, für Flachleitung, 5x2,5mm² + 2x1,5mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772-265/060-000
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821585787
Sonepar Artikelnummer
120737942
Hersteller Artikelnummer
772-265/060-000
Hersteller Typ
772-265/060-000
Hersteller Artikel Nr.:
772-265/060-000
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Phasenabgriff:
L1-L3
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.48806 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
79 mm
Höhe:
46.5 mm
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.076 kg


