WAGO - Abgriffmodul, für Flachleitung, 5x2,5mm² + 2x1,5mm², schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772-263
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454062019
Sonepar Artikelnummer
120737940
Hersteller Artikelnummer
772-263
Hersteller Typ
772-263
Hersteller Artikel Nr.:
772-263
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Phasenabgriff:
wählbar
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kabeldurchmesser:
2.5 mm
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0 mm²
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.51194 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
79 mm
Höhe:
46.5 mm
Breite:
49 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


