WAGO - Abisoliermesser, für Flachkabel 5x10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-951
Abisolierbereich Durchmesser - 3.18 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454006303
Sonepar Artikelnummer
120742245
Hersteller Artikelnummer
897-951
Hersteller Typ
897-951
Hersteller Artikel Nr.:
897-951
Abisolierbereich Durchmesser:
3.18 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.060 kg


