WAGO - Abisoliermesser, für Flachkabel 5x16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-952
Abisolierbereich Durchmesser - 5.09 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454006426
Sonepar Artikelnummer
120742246
Hersteller Artikelnummer
897-952
Hersteller Typ
897-952
Hersteller Artikel Nr.:
897-952
Abisolierbereich Durchmesser:
5.09 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.059 kg


