Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abisolierzange,für PVC-Isolierung,0,2 mm² - 6 mm²,grün/schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-1141

  • Länge - 163 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Mit Drahtschneider - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143835985

Sonepar Artikelnummer

121397394

Hersteller Artikelnummer

206-1141

Hersteller Typ

206-1141

Hersteller Artikel Nr.:

206-1141

Länge:

163 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2 .. 6 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Mit Drahtschneider:

Ja

Isoliert:

Ja

Abisolierlänge einstellbar:

Ja

Selbsteinstellend:

Ja

Kopfbreite:

29 mm

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

2-Komponenten

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Gewicht:

91 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.091 kg

Abisolierzange, für PVC-Isolierung, 0,2 mm² - 6 mm², mit Drahtschneider, 2-Komponenten-Griff