WAGO - Abisolierzange Quickstrip Vario, 0,03mm² …16mm², mit Drahtschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1125
Länge - 210 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143885478
Sonepar Artikelnummer
120889245
Hersteller Artikelnummer
206-1125
Hersteller Typ
206-1125
Hersteller Artikel Nr.:
206-1125
Länge:
210 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0.16 .. 5.3 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
15 mm
Kopfbreite:
17 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
195 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.195 kg


