WAGO - Abmantelzange, für Flachleitungen, max. Breite 12 mm, für 0,75 mm² - 2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1483
Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966637618
Sonepar Artikelnummer
121397420
Hersteller Artikelnummer
206-1483
Hersteller Typ
206-1483
Hersteller Artikel Nr.:
206-1483
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.152 kg


