Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abmantelzange, für Sensorleitungen, für Ø 3,2 mm … 4,4 mm

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abmantelzange, für Sensorleitungen, für Ø 3,2 mm … 4,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-1481

  • Abisolierbereich Durchmesser - 3.2 .. 4.4 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966786736

Sonepar Artikelnummer

121397418

Hersteller Artikelnummer

206-1481

Hersteller Typ

206-1481

Hersteller Artikel Nr.:

206-1481

Abisolierbereich Durchmesser:

3.2 .. 4.4 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.152 kg

Abmantelzange, für Sensorleitungen, für Ø 3,2 mm … 4,4 mm, WAGO