Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abmantelzange, für Steuerleitungen, für Ø 4,4 mm … 7,0 mm

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abmantelzange, für Steuerleitungen, für Ø 4,4 mm … 7,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-1482

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.4 .. 7 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966786668

Sonepar Artikelnummer

121397419

Hersteller Artikelnummer

206-1482

Hersteller Typ

206-1482

Hersteller Artikel Nr.:

206-1482

Abisolierbereich Durchmesser:

4.4 .. 7 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.152 kg

Abmantelzange, für Steuerleitungen, für Ø 4,4 mm … 7,0 mm, WAGO