WAGO - Abschluss- und Trennplatte, 1,5mm dick, mit Plombiermöglichkeit, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-387
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - orange
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332264907
Sonepar Artikelnummer
120728102
Hersteller Artikelnummer
282-387
Hersteller Typ
282-387
Hersteller Artikel Nr.:
282-387
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
orange
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


